商品画像

- [冷凍] ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート 470ml ロッテ 50596965 - [冷凍] ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート 470ml ロッテ 50596965 - [冷凍] ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート 470ml ロッテ 50596965 - [冷凍] ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート 470ml ロッテ 50596965 - [冷凍] ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート 470ml ロッテ 50596965

[冷凍] ロッテ レディーボーデン パイント チョコレート 470ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(470mL×8個) 注文コード50596965 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298

特別な時間を創出する上質なアイスクリーム。コクのあるチョコレートの味わいをお楽しみ下さい。

用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする