商品画像

- [冷凍]アイスライン ドトール氷deアイスロイヤルミルクティ 60g×4食 アイスライン 50597498 - [冷凍]アイスライン ドトール氷deアイスロイヤルミルクティ 60g×4食 アイスライン 50597498 - [冷凍]アイスライン ドトール氷deアイスロイヤルミルクティ 60g×4食 アイスライン 50597498 - [冷凍]アイスライン ドトール氷deアイスロイヤルミルクティ 60g×4食 アイスライン 50597498 - [冷凍]アイスライン ドトール氷deアイスロイヤルミルクティ 60g×4食 アイスライン 50597498

[冷凍]アイスライン ドトール氷deアイスロイヤルミルクティ 60g×4食

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(240g×6個) 注文コード50597498 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298

ドトールの香り豊かな紅茶をそのままクラッシュタイプの氷にしました。ミルクを注いで簡単に、アイスロイヤルミルクティーの出来上がり。お家で簡単に本格的な味わいをお楽しみいただけます。氷に味が付いているので溶けていっても味が薄まりません。一食分の個包装タイプなので、衛生的です。

用途マイナス18℃以下で保管してください。
注意
※マイナス18℃以下で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする