D.GROW リップストップワークパンツ DG106

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 キャメル ウエスト(cm)88 注文コード50597646 品番DG106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます 他の種類を見る

個性的な柄が特徴のワークパンツ。
軽くて高強度のリップストップ生地の細身ワークパンツ。

キャメル 混率(%)綿98、ポリウレタン2 素材リップストップ ウエスト(cm)88 種別ワークパンツ 色番65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50597646
2022-08-22
用途:
常に作業時に使用

同じデザインの物の色違いをいくつか購入しました、
色によってかわ不明ですが、徐々にストレッチ性がなくなり、
フィット感がなくなりました、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする