商品画像

- [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597699 - [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597699 - [冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g 味の素 50597699

[冷凍] 味の素 おいしく塩分配慮エビピラフ 400g

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(400g×15個) 注文コード50597699 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,286
販売価格(税別)
8,598
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

塩分に配慮したバター香る本格製法のエビピラフ【上品なだしが染みわるやさしい味わい】プリッとしたエビ、彩り野菜がしっかり入った、フュメ・ド・ポワソンの上品なだしが染みわるやさしい味わいのエビピラフです。【バターのコクとブイヨンのうま味】バターとブイヨンで炊き上げる本格製法により、お米一粒一粒にしっかり味を染み込ませているので、塩に頼らなくても満足感のある味に仕上げています。【おいしく塩分配慮!】塩分を40%カット
メーカー従来品比

用途ー18℃以下で保存してください
注意
※商品の情報や主要な原料の産地については、味の素冷凍食品(株)ホームページ、お客様相談室にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする