クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチワークパンツ DG107
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50597899
品番
DG107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
普段着感覚のスリムスタイルのワークパンツ。
履き心地の良いストレッチ素材と使い勝手のいいマルチポケット採用。
色
迷彩グリーン
素材
ストレッチカーゴ(迷彩プリント)
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
ウエスト(cm)
73
種別
ワークパンツ
色番
810