クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチワークパンツ DG107
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
迷彩グリーン
ウエスト(cm)
79
注文コード
50597917
品番
DG107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
普段着感覚のスリムスタイルのワークパンツ。
履き心地の良いストレッチ素材と使い勝手のいいマルチポケット採用。
色
迷彩グリーン
素材
ストレッチカーゴ(迷彩プリント)
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
ウエスト(cm)
79
種別
ワークパンツ
色番
810