※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50598275 品番EA947FE-13A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
適合Φ22.2〜23.8 エスコ品番EA947FE-13A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50598275
2022-02-27
用途:
ウォーターセパレータ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサのハンドル(Φ23mm)に本品4個とM6ボルト&ナットで合板を取付け、そこにウォーターセパレータと予備のエアホースを掛けるフックを取付けました。
 本品取付時にゴムがズレ易かったため、本締め前にゴムの位置を確認・修正したことを除けば、特段問題無く作業終了しました。
 当方の使途に10個は多いのですが、単価を考えると意外とお得な製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする