D.GROW レギンスカーゴパンツ DG109

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インディゴ サイズM 注文コード50598276 品番DG109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

スーパーストレッチ素材とゴム使用の腰回りで履きやすく動きやすい、スラックス&カーゴの2タイプのレギンスパンツ。
腰回りは紐で調整も可能です。

インディゴ サイズM 機能ストレッチ・腰回り全ゴム&紐採用 混率(%)ポリエステル50・レーヨン25・ナイロン20・ポリウレタン5 種別カーゴパンツ 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする