D.GROW ストレッチデニムカーゴパンツ DG110

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50598398 品番DG110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。

インディゴ サイズ4L 混率(%)綿98・ポリウレタン2 ウエスト(cm)96 仕様右ポケット内コインポケット・左右サイドポケット(ボタン付)・左後マルチ4ポケット 種別カーゴパンツ 色番12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-03
用途:
普段履き
その他業種

ストレッチが効いており履きやすい。
動きやすい。キツすぎない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする