クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチデニムカーゴパンツ DG110
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50598416
品番
DG110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。
色
インディゴ
サイズ
5L
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
ウエスト(cm)
100
仕様
右ポケット内コインポケット・左右サイドポケット(ボタン付)・左後マルチ4ポケット
種別
カーゴパンツ
色番
12