クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチデニムカーゴパンツ DG111
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50598547
品番
DG111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなシルエットがワークシーンに映える。
軽くて伸びる素材で動きやすい人気の迷彩プリントを施したデニムジャケット&パンツ。
色
迷彩インディコ
サイズ
88
機能
ストレッチ・マルチポケット
混率(%)
綿70/ポリエステル25/ポリウレタン5
種別
カーゴパンツ
色番
120