※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50598555 品番EA947FE-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
適合Φ6.4〜 7.9 エスコ品番EA947FE-3A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50598555
2019-12-10
用途:
除雪機のワイヤーを車体に固定するのに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムのラバーか付いていてワイヤーの皮膜を傷付けずにすむので役立ってます

対象商品:
50598555
2019-05-04
用途:
メンテナンス
製造業

見た目も実も軽く、軸へのキズが付かず、ガッチリと固定出来るので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする