D.GROW ストレッチデニムカーゴパンツ DG111

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50598574 品番DG111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スリムなシルエットがワークシーンに映える。
軽くて伸びる素材で動きやすい人気の迷彩プリントを施したデニムジャケット&パンツ。

迷彩インディコ サイズ101 機能ストレッチ・マルチポケット 混率(%)綿70/ポリエステル25/ポリウレタン5 種別カーゴパンツ 色番120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする