クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW ストレッチデニムワークジャンパー DG404
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50598599
品番
DG404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
製品洗いの風合いと着心地がうれしい、スーパーストレッチ素材のデニムジャケット。
色
アーミーグリーン
サイズ
M
混率(%)
綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5
種別
長袖ジャンパー
色番
82