D.GROW ストレッチオックスワークジャンパー DG405

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50598793 品番 DG405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

しなやかで素材感のあるオックスフォード生地のジャケット。
ワーカーのための機能を満載。

カーキ サイズM 混率(%)綿98・ポリウレタン2 素材ストレッチオックスフォード(迷彩プリント) 仕様ノーフォーク・収納式フード・左袖ペン差し・左胸ロゴ刺繍 種別長袖ジャンパー 色番84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする