クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW ストレッチハイブリッドデニム長袖ジャンバー DG410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴ
サイズ
L
注文コード
50598985
品番
DG410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。
色
インディゴ
サイズ
L
機能
ストレッチ素材・左袖マルチポケット・袖口マジックテープ
混率(%)
ボディ:綿98・ポリウレタン2、袖:ナイロン100
素材
ストレッチハイブリッドデニム
種別
長袖ジャンパー
色番
12