クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW ストレッチハイブリッドデニム長袖ジャンバー DG410
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50598994
品番
DG410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。
色
インディゴ
サイズ
LL
機能
ストレッチ素材・左袖マルチポケット・袖口マジックテープ
混率(%)
ボディ:綿98・ポリウレタン2、袖:ナイロン100
素材
ストレッチハイブリッドデニム
種別
長袖ジャンパー
色番
12