D.GROW ストレッチハイブリッドデニム長袖ジャンバー DG410

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50599055 品番 DG410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。

ブルー サイズ3L 機能ストレッチ素材・左袖マルチポケット・袖口マジックテープ 混率(%)ボディ:綿98・ポリウレタン2、袖:ナイロン100 素材ストレッチハイブリッドデニム 種別長袖ジャンパー 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする