※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50599072
品番
EA300-15B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,392
販売価格(税別)
¥
6,720
バスケットに入れる
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番
EA300-15B
材質
真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)
58
質量(g)
160
対象ガス
可燃性ガス
ねじサイズ
M16×P1.5(左ネジ)