D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG411

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50599098 品番 DG411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

スリムなシルエットがワークシーンに映える。
軽くて伸びる素材で動きやすい人気の迷彩プリントを施したデニムジャケット&パンツ。

迷彩インディコ サイズLL 機能ストレッチ・左袖ペン差し 混率(%)綿70/ポリエステル25/ポリウレタン5 種別長袖ジャンパー 色番120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする