D.GROW フルジップパーカー DG501

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50599159 品番 DG501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

高密度ながら軽やかな迷彩プリントのマイクロタフタのボディ。
袖とフードにはストレッチ性の高いコーティングニットを使用。

迷彩カーキ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 素材表/前身頃:迷彩生地、表/袖・後身頃:ニット生地、裏:タフタキルト 仕様ジップアップフード・袖コーティングニット・袖口ジャージ・ドローコード・左右脇ファスナーポケット 種別パーカー 色番840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする