クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW フルジップパーカー DG501
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50599177
品番
DG501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
高密度ながら軽やかな迷彩プリントのマイクロタフタのボディ。
袖とフードにはストレッチ性の高いコーティングニットを使用。
色
迷彩グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
素材
表/前身頃:迷彩生地、表/袖・後身頃:ニット生地、裏:タフタキルト
仕様
ジップアップフード・袖コーティングニット・袖口ジャージ・ドローコード・左右脇ファスナーポケット
種別
パーカー
色番
420