DG502 D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 クロダルマ 50599229 DG502 D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 クロダルマ 50599229 DG502 D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 クロダルマ 50599229 DG502 D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 クロダルマ 50599229 DG502 D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 クロダルマ 50599229 DG502 D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 クロダルマ 50599229

D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50599229 品番DG502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

中綿入り防寒ベスト。
あbン全を確保するハーネス用取り出し口やランヤードフック掛けテープを装備。

ネイビー サイズLL 素材表:ツイル、裏:タフタ 混率(%)表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100 仕様ハーネス仕様、背当・衿内側起毛トリコット・ランヤードフック掛け・左内ポケット・左胸ファスナーポケット・ランヤード取付口・表布二枚重ね刺し子ステッチ 種別防寒ベスト 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする