クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
50599274
品番
DG502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
中綿入り防寒ベスト。
あbン全を確保するハーネス用取り出し口やランヤードフック掛けテープを装備。
色
ブラック
サイズ
3L
素材
表:ツイル、裏:タフタ
混率(%)
表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100
仕様
ハーネス仕様、背当・衿内側起毛トリコット・ランヤードフック掛け・左内ポケット・左胸ファスナーポケット・ランヤード取付口・表布二枚重ね刺し子ステッチ
種別
防寒ベスト
色番
49