D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50599308 品番DG502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

中綿入り防寒ベスト。
あbン全を確保するハーネス用取り出し口やランヤードフック掛けテープを装備。

ワイン サイズLL 素材表:ツイル、裏:タフタ 混率(%)表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100 仕様ハーネス仕様、背当・衿内側起毛トリコット・ランヤードフック掛け・左内ポケット・左胸ファスナーポケット・ランヤード取付口・表布二枚重ね刺し子ステッチ 種別防寒ベスト 色番71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする