※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50599325
品番
EA300BA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,416
販売価格(税別)
¥
8,560
バスケットに入れる
用途
調整器用・熔接器用・中間用
仕様
共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番
EA300BA-20
セット内容
【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1以下
接続ねじ
M16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
4〜6