クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW リブニットポロシャツ DG803
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50599353
品番
DG803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
襟ぐりに鞘腫テープの付いたヘビーウエイトのリブニット半袖ポロシャツ。
色
アーミーグリーン
サイズ
3L
混率(%)
綿95・ポリウレタン5
種別
半袖ポロシャツ
色番
82
袖丈
長袖