D.GROW リブニットポロシャツ DG803

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50599369 品番DG803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

襟ぐりに鞘腫テープの付いたヘビーウエイトのリブニット半袖ポロシャツ。

ブラック サイズM 混率(%)綿95・ポリウレタン5 種別半袖ポロシャツ 色番49 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする