D.GROW フェイクレイヤードポロシャツ DG805

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード50599773 品番DG805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

袖部分に接触冷感素材を装着し重ね着風デザインのポロシャツでおしゃれ度アップ。
左胸ペン差しや襟ぐりには消臭テープ付。

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 種別長袖ポロシャツ 色番90 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする