D.GROW フェイクレイヤードポロシャツ DG805

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50599789 品番 DG805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

袖部分に接触冷感素材を装着し重ね着風デザインのポロシャツでおしゃれ度アップ。
左胸ペン差しや襟ぐりには消臭テープ付。

ホワイト サイズLL 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 種別長袖ポロシャツ 色番90 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする