クロダルマ
クロダルマの 服飾小物
クロダルマの 防寒用品 服飾小物
クロダルマの ネックウォーマー・マフラー
D.GROW リバーシブルフーテッドネックウオーマー DG901
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50599816
品番
DG901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
保温性の高いフリース&パインボアを使用したフードとネックウォーマーが一体型となった防寒ギア。
温度調節が簡単に行えるようにボタン&ドローコードがついています。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:フリース&パインボア、裏:フリース
色番
11