クロダルマ
クロダルマの 服飾小物
クロダルマの 防寒用品 服飾小物
クロダルマの ネックウォーマー・マフラー
D.GROW リバーシブルフーテッドネックウオーマー DG901
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
50599825
品番
DG901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温性の高いフリース&パインボアを使用したフードとネックウォーマーが一体型となった防寒ギア。
温度調節が簡単に行えるようにボタン&ドローコードがついています。
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:フリース&パインボア、裏:フリース
色番
49