クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26447
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50599877
品番
26447
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厚くても丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力派ポロ。
色
オフホワイト
サイズ
3L
素材
鹿の子
混率(%)
綿100
仕様
脇スリット・スリムシルエット
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
目付(g/m
2
)
250
色番
91