半袖ポロシャツ 26447

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50600193 品番 26447
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

厚くても丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力派ポロ。

ブラック サイズM 素材鹿の子 混率(%)綿100 仕様脇スリット・スリムシルエット 胸囲(cm)103 肩幅(cm)41 袖丈(cm)21 着丈(cm)67 目付(g/m2)250 色番49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする