半袖ポロシャツ 26447

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン サイズL 注文コード50600279 品番26447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

厚くても丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力派ポロ。

ワイン サイズL 素材鹿の子 混率(%)綿100 仕様脇スリット・スリムシルエット 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 目付(g/m2)250 色番71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする