長袖ジャンパー 255981

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50600419 品番 255981
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

腕が突っ張らないリラックスカットや物が落ちにくい斜めデザインの胸ポケットなど随所に工夫を凝らし夕方から夜間の作業に安心な反射パイピングを前後に施しました。

チャコールグレー サイズS 機能ストレッチ・制電・反射素材・背当メッシュ・袖ダーツ2本・脇裾調整ボタン・胸反射パイピング・右胸ポケット・斜めデザインポケット・脇ポケット逆玉・リラックスカット・左袖ぺン差し・ノーフォークメッシュ・背通気メッシュ&反射パイピング 素材ラスパーマット 混率(%)ポリエステル85・綿15 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 胸囲(cm)114 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)61.5 色番48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする