※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

83.5mm L型サオ(#140火口付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50601267 品番EA300M-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,842
販売価格(税別)
6,220
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属) エスコ品番EA300M-1 材質真鍮 全長(mm)83.5 質量(g)38 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする