※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの ガス調整器
1/4"-3/4" チッソブローセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50601416
品番
EA301E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
¥
29,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA301E
セット内容
【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m
質量(kg)
2.8
ケース寸法(mm)
385×202×140
一次側圧力(MPa)
【窒素調整器】0〜16
二次側圧力(MPa)
【窒素調整器】0〜1
ゲージ径(Φmm)
63