※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50601818 品番EA303FA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,654
販売価格(税別)
5,140

操作性に優れたヨコ型トリガー方式。
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。
半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。

火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1000〜1600 燃焼時間(分)約70 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-1 質量(g)550 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約253 火口径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする