※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード50601967
品番EA303FA-2
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,292
販売価格(税別)
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。