※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50602143 品番EA303FA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,191
販売価格(税別)
3,810

寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。

火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1400〜1600 仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ エスコ品番EA303FA-4 全長(mm)248 質量(g)622 使用ガスEA303FA-10 熱量(kw)3.3 火口径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする