長袖アンダーレイヤー 47068

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50603255 品番47068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

光沢糸使い・軽くてひんやりとした肌触り。
吸汗速乾性・ストレッチ性など快適性も向上。

アーミーグリーン サイズ3L 機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100 胸囲(cm)104〜110 身長(cm)175〜185 色番82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
配送 屋外 直射日光下
飲食業

早く、さっさと再販してください。夏終わりますよ。商機逃しますよ。
いくらでも洋服メーカーがあとから出してくるんです。
品切れにしたり、価格変えたり品番変えたりなんてしてる余裕は無いんですよ
獲らぬ狸の皮算用にならないでくださいね。
5Lサイズを用意してくれることが重要なんです。みんな小さいサイズなんて
ピチピチ過ぎて着づらいんだから、最大サイズの着てゆったり疲れずに仕事したいんです。小さいサイズなんて作ってる場合じゃありません。
現場仕事に出てる男は皆たくましいんですから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする