クロダルマ
クロダルマの 防護服・保護服・特殊服
クロダルマの 腕カバー
アームカバー 47070
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
50604734
品番
47070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
夏の日射しから素肌を守る、腕の日焼け対策にうれしい。
アームカバーも必須アイテム。
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
機能
軽量・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・同色フラットシーマ
色番
49