アームカバー 47070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード50604759 品番47070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

夏の日射しから素肌を守る、腕の日焼け対策にうれしい。
アームカバーも必須アイテム。

ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100 機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・同色フラットシーマ 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする