※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JTT
JTTの 多目的灯・スリムランプ
JTTの 多目的灯
3Dクリスタルボールライト サターン RGB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50605049
品番
CRYBALL-ST-RGBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
リモコン
質量(g)
約710
ケーブル長(m)
約1
消費電力
約1.5W
入力
5V/500mA
寸法(cm)
約8×8×9.5
光源
LED(電球色)
ボール径(Φmm)
約80
接続端子
USB-A