※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBX8110

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50605067 品番11S-LBX8110
4月9日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
モジュール
LTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)
3キャリア対応
消費電力
8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)
※本体のみ
OS
Linuxカーネル:Linux5.10
ディストリビューション:Debian11
適合バンド
B1(1920〜1980MHz(UL)、2110〜2170MHz(DL))
B8(880〜915MHz(UL)、925〜960MHz(DL))
B18(815〜830MHz(UL)、860〜875MHz(DL))
B19(830〜845MHz(UL)、875〜890MHz(DL))
B39(1880〜1920MHz(UL)、1880〜1920MHz(DL))
LAN
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2
(MDI/MDI-X自動判別)
付属品スタートアップマニュアル 仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+鋼板 質量(g)約450(本体のみ) 規格RoHS2対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 入力電圧(V)DC 5〜27.4 (±5%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25〜85 (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約300000(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする