LOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50605304 品番AS6508T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2.5GbEを2ポート、10GbEポートを2ポート搭載した法人向けNAS。キャッシュ用M.2SSDスロットを2つ搭載し、フロントホットスワップに対応。

LAN
ポート:2 ×10G (10G/1G)
2 × 2.5G (2.5G/1G)
ストレージ8x 2.5"/3.5" SATAII / SATAIII or SSD 保証期間保証3年 使用CPUIntel ATOM C3538 2.1GHz Quad-Core RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 SO-DIMM DDR4(8GB x1, Max 16Gb x2)
注意
※ストレージ非搭載のNASキットになります。
※仕様から対応ストレージのご確認と、メーカ互換品リストから選定頂き、HDDは別途ご用意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする