6300046054 鳥さん避けテク クリーナー ニッショウ機器 50605469 6300046054 鳥さん避けテク クリーナー ニッショウ機器 50605469 6300046054 鳥さん避けテク クリーナー ニッショウ機器 50605469 6300046054 鳥さん避けテク クリーナー ニッショウ機器 50605469

鳥さん避けテク クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4000mL) 注文コード50605469 品番6300046054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

鳥類の排せつ物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニなどの殺虫、および防臭機能をあわせもった洗浄剤です。大容量となっております。鳥類全般の排せつ物にお使いいただけます。

用途鳥類全般の排せつ物の清掃に。 成分次亜塩素酸水、有機酸、植物性精油など 適合容量(mL)1平方メートルあたりの使用目安:100 寸法(cm)28×19×10 使用場所コンクリート部分、屋根、ベランダ、太陽光パネル、車など 危険物の類別非危険物 グリーン購入法適合
注意
※スプレーのあと糞が溶解するまでに10分ほどかかります。そのため、鳥類の排せつ物で汚れている部分にまんべんなくスプレーした後は10分ほど放置し、その後スプレーした部分を丁寧にブラッシングしてください。その後速やかに水洗いして乾燥させると汚れが落ちています。酸性の液体のため、ステンレス以外の金属や木材には使用できません。車にも使用できますが、車の塗装面に使用する際は目立たないところで試してからお使いください。使用目安は1m2あたり100mlです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50605469 6300046054 80398467 - 鳥ふんクリーナー ニッショウ機器 鳥ふんクリーナー ニッショウ機器 1本(4L) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする