日動工業
日動工業の 非常用電源
日動工業の 非常用電源本体
ポータブル電源「ごっつ!!エネル」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50605487
品番
LPE-E3800L
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
2000Wの安心大容量!!
発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載
充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。
EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途
アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事
付属品
充電ケーブル、シガー充電ケーブル
質量(kg)
28
出力
AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×285×275
定格出力(W)
2000
バッテリー
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
使用環境温度(℃)
(使用時)-10〜40、(充電時)0〜40
電池寿命
約2500回
充電時間(時間)
約2.5 (ACアダプター使用時)
瞬間出力(W)
3800
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
1966
関連資料:
(2.08MB)
注意
※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。
※UPS機能ではないので精密機械やパソコンなどへのご使用はお控え下さい。