マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
防水レセプタクル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50605530
品番
MPG-2P 2Pプラグ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
規格品
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
種別
2Pレセプタクル用プラグ
定格容量
20Aまで
防水性
IP56
電線口
Φ14〜16mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50605530
MPG-2P 2Pプラグ
62568147
MPG-2P
オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用
マリンテック
1式
¥
1,298
税込
¥
1,428
品番が変更になりました